1'067.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'153.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'067.00 CHF | - |
4+ | 928.00 CHF | 13.03% |
10+ | 901.50 CHF | 15.51% |
20+ | 816.00 CHF | 23.52% |
30+ | 761.50 CHF | 28.63% |
50+ | 742.00 CHF | 30.46% |
100+ | 730.50 CHF | 31.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.59 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Dimension selon French R | NF-R64 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |