914.50 CHF/ Unitéhors TVA
988.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 914.50 CHF | - |
4+ | 811.50 CHF | 11.26% |
10+ | 711.50 CHF | 22.20% |
20+ | 664.50 CHF | 27.34% |
30+ | 620.50 CHF | 32.15% |
50+ | 604.00 CHF | 33.95% |
100+ | 592.50 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.59 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |