887.50 CHF/ Unitéhors TVA
959.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 887.50 CHF | - |
4+ | 789.50 CHF | 11.04% |
10+ | 692.00 CHF | 22.03% |
20+ | 646.00 CHF | 27.21% |
30+ | 603.00 CHF | 32.06% |
50+ | 587.50 CHF | 33.80% |
100+ | 575.00 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.42 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |