493.50 CHF/ Unitéhors TVA
533.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 493.50 CHF | - |
4+ | 424.50 CHF | 13.98% |
10+ | 372.00 CHF | 24.62% |
20+ | 332.50 CHF | 32.62% |
30+ | 310.50 CHF | 37.08% |
50+ | 302.50 CHF | 38.70% |
100+ | 292.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |