1'591.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'719.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'591.00 CHF | - |
4+ | 1'398.00 CHF | 12.13% |
10+ | 1'226.00 CHF | 22.94% |
20+ | 1'193.00 CHF | 25.02% |
30+ | 1'114.00 CHF | 29.98% |
50+ | 1'085.00 CHF | 31.80% |
100+ | 1'046.00 CHF | 34.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |