490.50 CHF/ Unitéhors TVA
530.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 490.50 CHF | - |
4+ | 421.00 CHF | 14.17% |
10+ | 369.00 CHF | 24.77% |
20+ | 332.50 CHF | 32.21% |
30+ | 310.50 CHF | 36.70% |
50+ | 302.50 CHF | 38.33% |
100+ | 292.00 CHF | 40.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.47 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |