1'023.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'105.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'023.00 CHF | - |
4+ | 897.50 CHF | 12.27% |
10+ | 787.00 CHF | 23.07% |
20+ | 783.50 CHF | 23.41% |
30+ | 731.50 CHF | 28.49% |
50+ | 712.50 CHF | 30.35% |
100+ | 700.50 CHF | 31.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.24 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Dimension selon French R | NF-R62 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |