395.50 CHF/ Unitéhors TVA
427.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 395.50 CHF | - |
4+ | 340.00 CHF | 14.03% |
10+ | 298.00 CHF | 24.65% |
20+ | 266.00 CHF | 32.74% |
30+ | 248.50 CHF | 37.17% |
50+ | 242.00 CHF | 38.81% |
100+ | 233.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.37 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 161 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |