1'013.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'095.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'013.00 CHF | - |
4+ | 877.50 CHF | 13.38% |
10+ | 769.00 CHF | 24.09% |
20+ | 720.50 CHF | 28.87% |
30+ | 672.00 CHF | 33.66% |
50+ | 655.00 CHF | 35.34% |
100+ | 632.00 CHF | 37.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |