1'001.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'082.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'001.00 CHF | - |
4+ | 894.00 CHF | 10.69% |
10+ | 784.00 CHF | 21.68% |
20+ | 765.00 CHF | 23.58% |
30+ | 714.00 CHF | 28.67% |
50+ | 695.50 CHF | 30.52% |
100+ | 685.00 CHF | 31.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Dimension selon French R | NF-R61 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |