864.00 CHF/ Unitéhors TVA
933.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 864.00 CHF | - |
4+ | 769.00 CHF | 11.00% |
10+ | 674.50 CHF | 21.93% |
20+ | 620.00 CHF | 28.24% |
30+ | 578.50 CHF | 33.04% |
50+ | 563.50 CHF | 34.78% |
100+ | 551.00 CHF | 36.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |