475.00 CHF/ Unitéhors TVA
513.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 475.00 CHF | - |
4+ | 407.50 CHF | 14.21% |
10+ | 357.50 CHF | 24.74% |
20+ | 320.00 CHF | 32.63% |
30+ | 298.50 CHF | 37.16% |
50+ | 291.00 CHF | 38.74% |
100+ | 280.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 136.12 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 253 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |