995.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'076.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 995.50 CHF | - |
4+ | 887.50 CHF | 10.85% |
10+ | 778.00 CHF | 21.85% |
20+ | 752.50 CHF | 24.41% |
30+ | 702.50 CHF | 29.43% |
50+ | 684.50 CHF | 31.24% |
100+ | 673.50 CHF | 32.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Dimension selon French R | NF-R60 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |