850.00 CHF/ Unitéhors TVA
918.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 850.00 CHF | - |
4+ | 757.50 CHF | 10.88% |
10+ | 664.00 CHF | 21.88% |
20+ | 609.00 CHF | 28.35% |
30+ | 568.50 CHF | 33.12% |
50+ | 553.50 CHF | 34.88% |
100+ | 542.50 CHF | 36.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |