1'011.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'092.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'011.00 CHF | - |
4+ | 872.00 CHF | 13.75% |
10+ | 765.00 CHF | 24.33% |
20+ | 703.00 CHF | 30.46% |
30+ | 656.50 CHF | 35.06% |
50+ | 639.50 CHF | 36.75% |
100+ | 616.50 CHF | 39.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |