831.50 CHF/ Unitéhors TVA
898.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 831.50 CHF | - |
4+ | 740.50 CHF | 10.94% |
10+ | 649.00 CHF | 21.95% |
20+ | 596.50 CHF | 28.26% |
30+ | 557.00 CHF | 33.01% |
50+ | 542.50 CHF | 34.76% |
100+ | 531.00 CHF | 36.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.72 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |