72.10 CHF/ Unitéhors TVA
77.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.10 CHF | - |
4+ | 61.90 CHF | 14.15% |
10+ | 54.30 CHF | 24.69% |
20+ | 48.60 CHF | 32.59% |
30+ | 45.30 CHF | 37.17% |
50+ | 44.20 CHF | 38.70% |
100+ | 42.60 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.87 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 207 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |