47.70 CHF/ Unitéhors TVA
51.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.70 CHF | - |
4+ | 41.10 CHF | 13.84% |
10+ | 36.00 CHF | 24.53% |
20+ | 32.20 CHF | 32.49% |
30+ | 30.10 CHF | 36.90% |
50+ | 29.30 CHF | 38.57% |
100+ | 28.20 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.6 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R11 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |