37.10 CHF/ Unitéhors TVA
40.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.10 CHF | - |
4+ | 32.00 CHF | 13.75% |
10+ | 28.10 CHF | 24.26% |
20+ | 25.10 CHF | 32.35% |
30+ | 23.40 CHF | 36.93% |
50+ | 22.80 CHF | 38.54% |
100+ | 22.00 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.46 mm |
Diamètre du cordon | 2.08 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 907 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |