446.50 CHF/ Unitéhors TVA
482.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 446.50 CHF | - |
4+ | 384.00 CHF | 14.00% |
10+ | 336.50 CHF | 24.64% |
20+ | 300.00 CHF | 32.81% |
30+ | 280.00 CHF | 37.29% |
50+ | 272.50 CHF | 38.97% |
100+ | 263.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |