967.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'045.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 967.00 CHF | - |
4+ | 855.50 CHF | 11.53% |
10+ | 750.00 CHF | 22.44% |
20+ | 717.00 CHF | 25.85% |
30+ | 669.50 CHF | 30.77% |
50+ | 652.00 CHF | 32.57% |
100+ | 640.50 CHF | 33.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.54 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Dimension selon French R | NF-R58 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |