815.00 CHF/ Unitéhors TVA
881.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 815.00 CHF | - |
4+ | 725.00 CHF | 11.04% |
10+ | 636.00 CHF | 21.96% |
20+ | 584.50 CHF | 28.28% |
30+ | 545.50 CHF | 33.07% |
50+ | 531.00 CHF | 34.85% |
100+ | 519.50 CHF | 36.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.54 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 354 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |