340.00 CHF/ Unitéhors TVA
367.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 340.00 CHF | - |
4+ | 292.50 CHF | 13.97% |
10+ | 256.50 CHF | 24.56% |
20+ | 229.00 CHF | 32.65% |
30+ | 213.50 CHF | 37.21% |
50+ | 208.00 CHF | 38.82% |
100+ | 201.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.72 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |