951.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'028.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 951.50 CHF | - |
4+ | 842.00 CHF | 11.51% |
10+ | 738.00 CHF | 22.44% |
20+ | 705.00 CHF | 25.91% |
30+ | 658.00 CHF | 30.85% |
50+ | 640.50 CHF | 32.69% |
100+ | 630.50 CHF | 33.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.37 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Dimension selon French R | NF-R57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |