434.50 CHF/ Unitéhors TVA
469.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 434.50 CHF | - |
4+ | 374.00 CHF | 13.92% |
10+ | 327.50 CHF | 24.63% |
20+ | 292.50 CHF | 32.68% |
30+ | 273.00 CHF | 37.17% |
50+ | 265.50 CHF | 38.90% |
100+ | 256.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.42 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |