940.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'016.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 940.00 CHF | - |
4+ | 815.00 CHF | 13.30% |
10+ | 714.50 CHF | 23.99% |
20+ | 681.50 CHF | 27.50% |
30+ | 636.00 CHF | 32.34% |
50+ | 619.50 CHF | 34.10% |
100+ | 609.50 CHF | 35.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.19 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Dimension selon French R | NF-R56 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |