335.00 CHF/ Unitéhors TVA
362.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 335.00 CHF | - |
4+ | 287.50 CHF | 14.18% |
10+ | 252.00 CHF | 24.78% |
20+ | 226.00 CHF | 32.54% |
30+ | 211.00 CHF | 37.01% |
50+ | 205.50 CHF | 38.66% |
100+ | 198.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.37 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 048 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |