33.00 CHF/ Unitéhors TVA
35.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.00 CHF | - |
4+ | 28.50 CHF | 13.64% |
10+ | 25.00 CHF | 24.24% |
20+ | 22.40 CHF | 32.12% |
30+ | 20.80 CHF | 36.97% |
50+ | 20.30 CHF | 38.48% |
100+ | 19.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.42 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 014 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |