68.00 CHF/ Unitéhors TVA
73.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.00 CHF | - |
4+ | 58.40 CHF | 14.12% |
10+ | 51.20 CHF | 24.71% |
20+ | 45.80 CHF | 32.65% |
30+ | 42.80 CHF | 37.06% |
50+ | 41.60 CHF | 38.82% |
100+ | 40.20 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |