46.40 CHF/ Unitéhors TVA
50.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.40 CHF | - |
4+ | 39.80 CHF | 14.22% |
10+ | 34.90 CHF | 24.78% |
20+ | 31.20 CHF | 32.76% |
30+ | 29.20 CHF | 37.07% |
50+ | 28.40 CHF | 38.79% |
100+ | 27.40 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |