409.00 CHF/ Unitéhors TVA
442.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 409.00 CHF | - |
4+ | 351.50 CHF | 14.06% |
10+ | 308.50 CHF | 24.57% |
20+ | 277.00 CHF | 32.27% |
30+ | 258.50 CHF | 36.80% |
50+ | 251.50 CHF | 38.51% |
100+ | 242.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 117.07 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |