358.50 CHF/ Unitéhors TVA
387.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 358.50 CHF | - |
4+ | 309.50 CHF | 13.67% |
10+ | 271.50 CHF | 24.27% |
20+ | 241.50 CHF | 32.64% |
30+ | 225.00 CHF | 37.24% |
50+ | 219.50 CHF | 38.77% |
100+ | 212.50 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.97 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 157 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |