387.00 CHF/ Unitéhors TVA
418.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 387.00 CHF | - |
4+ | 333.00 CHF | 13.95% |
10+ | 292.00 CHF | 24.55% |
20+ | 261.50 CHF | 32.43% |
30+ | 244.00 CHF | 36.95% |
50+ | 237.50 CHF | 38.63% |
100+ | 229.50 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 110.72 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |