34.50 CHF/ Unitéhors TVA
37.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.50 CHF | - |
4+ | 29.60 CHF | 14.20% |
10+ | 26.00 CHF | 24.64% |
20+ | 23.20 CHF | 32.75% |
30+ | 21.70 CHF | 37.10% |
50+ | 21.20 CHF | 38.55% |
100+ | 20.40 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 11.89 mm |
Diamètre du cordon | 1.98 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 906 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |