375.50 CHF/ Unitéhors TVA
405.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 375.50 CHF | - |
4+ | 323.00 CHF | 13.98% |
10+ | 283.00 CHF | 24.63% |
20+ | 253.50 CHF | 32.49% |
30+ | 237.00 CHF | 36.88% |
50+ | 230.50 CHF | 38.62% |
100+ | 222.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |