346.50 CHF/ Unitéhors TVA
374.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 346.50 CHF | - |
4+ | 297.50 CHF | 14.14% |
10+ | 261.00 CHF | 24.68% |
20+ | 233.50 CHF | 32.61% |
30+ | 218.00 CHF | 37.09% |
50+ | 212.50 CHF | 38.67% |
100+ | 205.00 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |