362.00 CHF/ Unitéhors TVA
391.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 362.00 CHF | - |
4+ | 311.00 CHF | 14.09% |
10+ | 273.00 CHF | 24.59% |
20+ | 244.50 CHF | 32.46% |
30+ | 228.00 CHF | 37.02% |
50+ | 222.00 CHF | 38.67% |
100+ | 213.50 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 101.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 242 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |