Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 9300 0,74x1,02 AS568-001

  • ERIKS:14973252
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère brun Kalrez® 9300 sont conçus pour les applications de gravure diélectrique (oxyde) dans l'industrie du semi-conducteur. Kalrez® 9300 présente une excellente résistance au plasma à base d'oxygène et de fluor et à la chimie des procédés de gravure. Il a été spécialement conçu pour être utilisé dans des applications où l'environnement plasma est une combinaison d'ions (« physique ») et de radicaux (« chimique »), c'est-à-dire lorsqu'un équilibre entre la résistance à l'érosion plasmatique « physique » et « chimique » est généralement requis. Il offre également une très faible teneur en métaux, une excellente stabilité thermique et une excellente résistance mécanique, et est bien adapté aux applications d'étanchéité statiques et dynamiques. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 9300.
Ajouter à la liste

32.40 CHF/ Unitéhors TVA

35.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.40 CHF

-

4+

27.80 CHF

14.20%

10+

24.40 CHF

24.69%

20+

21.90 CHF

32.41%

30+

20.40 CHF

37.04%

50+

19.90 CHF

38.58%

100+

19.10 CHF

41.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
0.74 mm
Diamètre du cordon
1.02 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
001
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
9300
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C