

421.50 CHF/ Unitéhors TVA
455.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 421.50 CHF | - |
4+ | 363.00 CHF | 13.88% |
10+ | 318.50 CHF | 24.44% |
20+ | 284.50 CHF | 32.50% |
30+ | 265.50 CHF | 37.01% |
50+ | 259.00 CHF | 38.55% |
100+ | 249.50 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |