

521.00 CHF/ Unitéhors TVA
563.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 521.00 CHF | - |
4+ | 447.50 CHF | 14.11% |
10+ | 392.50 CHF | 24.66% |
20+ | 350.00 CHF | 32.82% |
30+ | 326.50 CHF | 37.33% |
50+ | 318.00 CHF | 38.96% |
100+ | 307.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |