

892.50 CHF/ Unitéhors TVA
964.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 892.50 CHF | - |
4+ | 776.00 CHF | 13.05% |
10+ | 680.00 CHF | 23.81% |
20+ | 620.50 CHF | 30.48% |
30+ | 579.00 CHF | 35.13% |
50+ | 564.00 CHF | 36.81% |
100+ | 544.00 CHF | 39.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |