

678.50 CHF/ Unitéhors TVA
733.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 678.50 CHF | - |
4+ | 583.50 CHF | 14.00% |
10+ | 511.50 CHF | 24.61% |
20+ | 456.50 CHF | 32.72% |
30+ | 426.00 CHF | 37.21% |
50+ | 415.00 CHF | 38.84% |
100+ | 400.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |