

834.00 CHF/ Unitéhors TVA
901.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 834.00 CHF | - |
4+ | 726.00 CHF | 12.95% |
10+ | 636.50 CHF | 23.68% |
20+ | 581.00 CHF | 30.34% |
30+ | 542.00 CHF | 35.01% |
50+ | 528.00 CHF | 36.69% |
100+ | 509.50 CHF | 38.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 92.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |