

767.00 CHF/ Unitéhors TVA
829.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 767.00 CHF | - |
4+ | 659.00 CHF | 14.08% |
10+ | 578.00 CHF | 24.64% |
20+ | 516.00 CHF | 32.72% |
30+ | 481.50 CHF | 37.22% |
50+ | 469.00 CHF | 38.85% |
100+ | 453.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |