

782.50 CHF/ Unitéhors TVA
845.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 782.50 CHF | - |
4+ | 678.50 CHF | 13.29% |
10+ | 595.00 CHF | 23.96% |
20+ | 543.50 CHF | 30.54% |
30+ | 507.00 CHF | 35.21% |
50+ | 494.00 CHF | 36.87% |
100+ | 477.00 CHF | 39.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 87.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |