

348.00 CHF/ Unitéhors TVA
376.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 348.00 CHF | - |
4+ | 298.50 CHF | 14.22% |
10+ | 261.50 CHF | 24.86% |
20+ | 235.50 CHF | 32.33% |
30+ | 219.50 CHF | 36.93% |
50+ | 214.00 CHF | 38.51% |
100+ | 206.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0845-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |