

572.50 CHF/ Unitéhors TVA
618.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 572.50 CHF | - |
4+ | 493.00 CHF | 13.89% |
10+ | 432.00 CHF | 24.54% |
20+ | 385.50 CHF | 32.66% |
30+ | 359.50 CHF | 37.21% |
50+ | 350.50 CHF | 38.78% |
100+ | 338.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |