

756.50 CHF/ Unitéhors TVA
817.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 756.50 CHF | - |
4+ | 657.00 CHF | 13.15% |
10+ | 576.00 CHF | 23.86% |
20+ | 519.50 CHF | 31.33% |
30+ | 485.00 CHF | 35.89% |
50+ | 472.50 CHF | 37.54% |
100+ | 455.00 CHF | 39.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |