

52.10 CHF/ Unitéhors TVA
56.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.10 CHF | - |
4+ | 44.80 CHF | 14.01% |
10+ | 39.30 CHF | 24.57% |
20+ | 35.00 CHF | 32.82% |
30+ | 32.70 CHF | 37.24% |
50+ | 31.90 CHF | 38.77% |
100+ | 30.80 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |