

335.00 CHF/ Unitéhors TVA
362.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 335.00 CHF | - |
4+ | 285.50 CHF | 14.78% |
10+ | 250.50 CHF | 25.22% |
20+ | 223.50 CHF | 33.28% |
30+ | 208.50 CHF | 37.76% |
50+ | 203.00 CHF | 39.40% |
100+ | 197.00 CHF | 41.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |